TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
MOL25C 5/16 NKW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY MOL25C 5/16 NKW
5/16" Bore; 1" Outside Diameter; Oldham Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Aluminum; 0.65" Length Thru Bore; MOL25C Size or Series; Clamp; No Bushing; No Keyway; 6100 Max Speed; No Zero Backsplash; 17.7In-Lbs Torque
制造商部件号
MOL25C 5/16 NKW
BDI部件号
596399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%BF%90%E5%8A%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E4%BA%A7%E5%93%81/%E8%BF%90%E5%8A%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83/MOL25C-5-16-NKW/p/596399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144586186
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Oldham Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
MOL25C
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
最大转速 RPM
6100
零间隙 是/否
No
扭矩
17.7In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyacetel Insert
类别 - BDI
Couplings Motion Control Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Oldham
制造商货号
MOL25C HUB 5/16 N/KW
重量/磅
0.002
详细描述
5/16" Bore; 1" Outside Diameter; Oldham Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Aluminum; 0.65" Length Thru Bore; MOL25C Size or Series; Clamp; No Bushing; No Keyway; 6100 Max Speed; No Zero Backsplash; 17.7In-Lbs Torque
内圈长
0.65英寸 | 16.5毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径范围
0 英寸 | 0 毫米