https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSRTX-OLDCPG-STD-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnd01DOHhNRFExTkRBMU56VTRNall5TWk5SlRrUllXRmhKVGxOU1ZGaGZUMHhFUTFCSFgxTlVSRjlPUVZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YTY2NTBkZDllODZkY2UyOThlNDE3ZDdkZmQ4ZDk3ZWJhMmRhMmVmNWMwZWQyN2JlYWIxM2E2MzcwMmYzMjE5
HUCO ENGINEERING
HUCO ENGINEERING
238.41
HUCO ENGINEERING HUCO ENGINEERING
描述
HUCO ENGINEERING 238.41
41.3MM Outside Diameter; Oldham Coupling; Insert; Nylon; 41 Size or Series; 3000 Max Speed; 150In-Lbs Torque
制造商部件号
238.41
BDI部件号
18203832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%BF%90%E5%8A%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E4%BA%A7%E5%93%81/%E8%BF%90%E5%8A%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%B5%8C%E4%BB%B6/238-41/p/18203832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672205191
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Oldham Coupling
部件
Insert
材料
Nylon
联轴器规格或系列
41
最大转速 RPM
3000
扭矩
150In-Lbs
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Natural
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Couplings Motion Control Insert
名称
Insert
关键字串
Coupling Oldham
制造商货号
238.41H
制造商内部编号
238.41H
详细描述
41.3MM Outside Diameter; Oldham Coupling; Insert; Nylon; 41 Size or Series; 3000 Max Speed; 150In-Lbs Torque
外径
1.626 英寸 | 41.3 毫米