MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4016COV
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN 4016COV (in plastic not aluminum) ; 机械传动件/联轴器
Chain Coupling; Cover; Plastic; 4" Outside Diameter; 2-5/16" Width; 4016 Coupling Size; 5000 Maximum Speed (RPM)
制造商部件号
4016COV
BDI部件号
620391
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/4016COV/p/620391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 7 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950048338
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Plastic
联轴器规格或系列
4016
最大转速 RPM
5000
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
4016COV
制造商内部编号
4016COV
重量/磅
0.92
详细描述
Chain Coupling; Cover; Plastic; 4" Outside Diameter; 2-5/16" Width; 4016 Coupling Size; 5000 Maximum Speed (RPM)
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米