MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6018COV
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6018COV
Chain Coupling; Cover; Plastic; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/16" Width; 6018 Coupling Size; 3000 Maximum Speed (RPM)
制造商部件号
6018COV
BDI部件号
623706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/6018COV/p/623706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950048369
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Plastic
联轴器规格或系列
6018
最大转速 RPM
3000
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
6018COV
制造商内部编号
6018COV
重量/磅
2.44
详细描述
Chain Coupling; Cover; Plastic; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/16" Width; 6018 Coupling Size; 3000 Maximum Speed (RPM)
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
宽度
3.063 英寸 | 77.8 毫米