https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCOVXXX-CHN-CHNCPG-CR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNU15OHhNRFF5TmpFeU16YzRNREV5Tmk5SlRrUlZVMVJEVDFaWVdGaGZRMGhPWDBOSVRrTlFSMTlEVWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxODljMGRkMmIyYjJmYTBjMjBhZTA4YTUyNzI0ODVmMDJjNzZkOThhZDI4YzkzZmEzZGZhMDVkMDQ5Yjc0Yjdh
TSUBAKI
TSUBAKI
CR12018K
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI CR12018K
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 307MM Outside Diameter; 181MM Width; 12018 Coupling Size
制造商部件号
CR12018K
BDI部件号
928974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/CR12018K/p/928974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.296
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Die-Cast Aluminum
联轴器规格或系列
12018
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
重量/磅
7.27525
详细描述
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 307MM Outside Diameter; 181MM Width; 12018 Coupling Size
外径
12.087 英寸 | 307 毫米
宽度
7.126 英寸 | 181 毫米