https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCOVXXX-CHN-CHNCPG-CR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaE1TOHhNRFF5TmpFeU16TTROamt4TUM5SlRrUlZVMVJEVDFaWVdGaGZRMGhPWDBOSVRrTlFSMTlEVWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTExNDQzZGRkNzFkZTk3MWZhMTRiMDQ2MTA1ZjBiZjg5NGNiN2Q4NWY1ODAyMTE1NGM3ZWVlOWUyNzIzZTM1
TSUBAKI
TSUBAKI
CR4016K
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TEM CR4016K ; 机械传动件/联轴器
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 92MM Outside Diameter; 75MM Width; 4016 Coupling Size; 200 RPM Maximum Speed
制造商部件号
CR4016K
BDI部件号
1405852
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/CR4016K/p/1405852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Die-Cast Aluminum
联轴器规格或系列
4016
最大转速 RPM
200
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
重量/磅
0.90389
详细描述
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 92MM Outside Diameter; 75MM Width; 4016 Coupling Size; 200 RPM Maximum Speed
外径
3.622 英寸 | 92 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米