https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCOVXXX-CHN-CHNCPG-CR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaE1TOHhNRFF5TmpFeU16TTROamt4TUM5SlRrUlZVMVJEVDFaWVdGaGZRMGhPWDBOSVRrTlFSMTlEVWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTExNDQzZGRkNzFkZTk3MWZhMTRiMDQ2MTA1ZjBiZjg5NGNiN2Q4NWY1ODAyMTE1NGM3ZWVlOWUyNzIzZTM1
TSUBAKI
TSUBAKI
CR6018K
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TEM CR6018K ; 机械传动件/联轴器外壳
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 142MM Outside Diameter; 106MM Width; 6018 Coupling Size; 100 RPM Maximum Speed
制造商部件号
TEM CR6018K
BDI部件号
928982
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/CR6018K/p/928982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.958
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Die-Cast Aluminum
联轴器规格或系列
6018
最大转速 RPM
100
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
重量/磅
2.11644
详细描述
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 142MM Outside Diameter; 106MM Width; 6018 Coupling Size; 100 RPM Maximum Speed
外径
5.591 英寸 | 142 毫米
宽度
4.173 英寸 | 106 毫米