https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCOVXXX-CHN-CHNCPG-CR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaE1TOHhNRFF5TmpFeU16TTROamt4TUM5SlRrUlZVMVJEVDFaWVdGaGZRMGhPWDBOSVRrTlFSMTlEVWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTExNDQzZGRkNzFkZTk3MWZhMTRiMDQ2MTA1ZjBiZjg5NGNiN2Q4NWY1ODAyMTE1NGM3ZWVlOWUyNzIzZTM1
TSUBAKI
TSUBAKI
CR8018-J COUPLING CASING
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI CR8018-J COUPLING CASING
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 186MM Outside Diameter; 130MM Width; 8018 Coupling Size; 50 RPM Maximum Speed
制造商部件号
CR8018-J COUPLING CASING
BDI部件号
928984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/CR8018-J-COUPLING-CASING/p/928984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.998
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Die-Cast Aluminum
联轴器规格或系列
8018
最大转速 RPM
50
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
重量/磅
4.40924
详细描述
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 186MM Outside Diameter; 130MM Width; 8018 Coupling Size; 50 RPM Maximum Speed
外径
7.323 英寸 | 186 毫米
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米