https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCOVXXX-CHN-CHNCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnd1pTOHhNRFF5TWpRMU5ETXlNVEU0TWk5SlRrUkVUMFJEVDFaWVdGaGZRMGhPWDBOSVRrTlFSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmY0OWExNjIyOWUzMDA3NDIxMDYzYjU2YzA2NmIxZGZlMWIyNDVkYzIwODM3NGQ1Njc2MjRlZmY3ODdhMmQ3Zg
DODGE
DODGE
SIZE 80 CHAIN CPLG COVER ASSY
DODGE DODGE
描述
DODGE 099029 ; 机械传动件/联轴器外壳
Chain Coupling; Cover; Aluminum; 8-3/16" Outside Diameter; 4" Width; 8018 | 8020 Coupling Size; 2000 Maximum Speed (RPM)
制造商部件号
SIZE 80 CHAIN CPLG COVER ASSY
BDI部件号
251501
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/SIZE-80-CHAIN-CPLG-COVER-ASSY/p/251501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475046669
重量 / Kilogram
2.214
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
8018 | 8020
最大转速 RPM
2000
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
SIZE 80 CHAIN CPLG COVER ASSY
制造商内部编号
099029
重量/磅
5.1
详细描述
Chain Coupling; Cover; Aluminum; 8-3/16" Outside Diameter; 4" Width; 8018 | 8020 Coupling Size; 2000 Maximum Speed (RPM)
外径
8.188 英寸 | 207.975 毫米
宽度
4 英寸 | 101.6 毫米