![12018 X 2-5/8 KW SS](/medias/INDM-GHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU5DOHhNRFF3T0Rnd01qVXhOekF5TWk5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NjYwODZmOGI4YWRjODhlNTViNGQ5MWNkZGRmOWIxZmE2NmU3NDZhMzI1YTVhZmUzZjhiMDM0MTJjOWYzMzk)
![12018 X 2-5/8 KW SS](/medias/INDM-GHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU5DOHhNRFF3T0Rnd01qVXhOekF5TWk5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NjYwODZmOGI4YWRjODhlNTViNGQ5MWNkZGRmOWIxZmE2NmU3NDZhMzI1YTVhZmUzZjhiMDM0MTJjOWYzMzk)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12018 X 2-5/8 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12018 X 2-5/8 KW SS
Hub; Coupling; 2-5/8" Bore; 6-3/4" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 9.41" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 55/64" Between Shaft Ends; 120 Chain; 18 Teeth; 3-1/2" Width; 12018; No Bushing; Yes; Steel; 1500RPM Speed
制造商部件号
12018 X 2-5/8 KW SS
BDI部件号
23774940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/12018-X-2-5-8-KW-SS/p/23774940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
120
齿数
18
联轴器规格或系列
12018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
1500
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 2-5/8" Bore; 6-3/4" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 9.41" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 55/64" Between Shaft Ends; 120 Chain; 18 Teeth; 3-1/2" Width; 12018; No Bushing; Yes; Steel; 1500RPM Speed
轮毂直径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
轴端之间距离
0.859 英寸 | 21.819 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
9.41 英寸 | 239.014 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米