![5016 1 1/4](/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc)
![5016 1 1/4](/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 1/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5016 1 1/4
1-1/4" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
制造商部件号
5016 1 1/4
BDI部件号
622174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/5016-1-1-4/p/622174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 21 |
BDI- 美国 | 44 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950047058
重量 / Kilogram
0.703
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
50
齿数
16
联轴器规格或系列
5016
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
4000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
5016 1 1/4
制造商内部编号
5016 1 1/4
重量/磅
1.46
详细描述
1-1/4" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米
宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径范围
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
轴端之间距离
0.375 英寸 | 9.525 毫米