https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU5DOHhNRFF3T0Rnd01qVXhOekF5TWk5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NjYwODZmOGI4YWRjODhlNTViNGQ5MWNkZGRmOWIxZmE2NmU3NDZhMzI1YTVhZmUzZjhiMDM0MTJjOWYzMzk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5016 3/4 KW/2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5016 3/4 KW/2SS
Chain Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
制造商部件号
5016 3/4 KW/2SS
BDI部件号
21445293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/5016-3-4-KW-2SS/p/21445293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
50
齿数
16
联轴器规格或系列
5016
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
4000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Chain Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米
宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米
轴端之间距离
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米