https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5018 7/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5018 7/8
7/8" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway; Steel
制造商部件号
5018 7/8
BDI部件号
622198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/5018-7-8/p/622198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950047171
重量 / Kilogram
1.293
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
50
齿数
18
联轴器规格或系列
5018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
5018 7/8
制造商内部编号
5018 7/8
重量/磅
2.72
详细描述
7/8" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway; Steel
孔径范围
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.92 英寸 | 99.568 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴端之间距离
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轮毂直径
2.969 英寸 | 75.413 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米