https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5018 X 2-1/8IN 1/2IN KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5018 X 2-1/8IN 1/2IN KW
Chain Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 50 Chain Size; 18 Teeth; 5018 Series; 1/2" Keyway; Steel
制造商部件号
5018 X 2-1/8IN 1/2IN KW
BDI部件号
26992280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/5018-X-2-1-8IN-1-2IN-KW/p/26992280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
产品明细
Chain Coupling Hub
产品规格
2-1/8" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 50 Chain Size; 18 Teeth; 5018 Series; 1/2" Keyway; Steel
详细描述
Chain Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 50 Chain Size; 18 Teeth; 5018 Series; 1/2" Keyway; Steel