https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE9TOHhNRFF4TURjd05EWTJOalkxTkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBmNTgzNGU3MTE5NGJkNGIxYWY5ZWUwYmM4YTg2MTk4YTMwYjRiODRiNDNmN2M4MWE5Y2FlNGMxNTliMDYyZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
5018 X 5/8 MPB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 5018 X 5/8 MPB
Hub; Coupling; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; No Bushing; No; Steel; 3600RPM Speed
制造商部件号
5018 X 5/8 MPB
BDI部件号
22376603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/5018-X-5-8-MPB/p/22376603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039362773
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02312
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
链数
50
齿数
18
联轴器规格或系列
5018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/8" Plain Bore
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; No Bushing; No; Steel; 3600RPM Speed
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
轮毂直径
2.969 英寸 | 75.413 毫米
轴端之间距离
0.375 英寸 | 9.525 毫米
宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
3.92 英寸 | 99.568 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米