https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobE9DOHhNRFF4TURjd05UTTFORGM0TWk5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhZWYxMGZmN2UxM2ExNjM2OWQ3NTUxODYzZWE5ZGMzM2I1NzNkNGE3ZGNkNTVlNmZlZDY3NWQ5NDY0ZDZlNjc
TSUBAKI
TSUBAKI
5018F X 1-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 5018F X 1-1/2
Hub; Coupling; 1-1/2" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; No Bushing; Yes; Steel; 3600RPM Speed
制造商部件号
5018F X 1-1/2
BDI部件号
22499063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/5018F-X-1-1-2/p/22499063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
50
齿数
18
联轴器规格或系列
5018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 1-1/2" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; No Bushing; Yes; Steel; 3600RPM Speed
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轴端之间距离
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外径
3.92 英寸 | 99.568 毫米
轮毂直径
2.969 英寸 | 75.413 毫米
宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米