https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-TBH-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd4WWk4eE1EYzJPRFV5TVRnNE56YzNOQzlKVGtSWVdGaElWVUpZV0ZoZlEwaE9RMUJIWDFSQ1NGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmU0ZmNkOGFmMTRlZTIzM2U2MWMxZmU0ZTM4Y2U4OGUxYzc5ODJiNmJhYjFmOTU2Yjg0ODRmNjViMThiYmU3YQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5018TBH
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5018TBH
Chain Coupling Hub; 2-31/32" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 3.92" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1" Width; 5018; Keyway; Steel
制造商部件号
5018TBH
BDI部件号
622203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/5018TBH/p/622203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950047423
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
50
齿数
18
联轴器规格或系列
5018
衬套尺寸(如加衬套)
1610
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Hardened Teeth
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
5018TBH
制造商内部编号
5018TBH
重量/磅
1.06
详细描述
Chain Coupling Hub; 2-31/32" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 3.92" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1" Width; 5018; Keyway; Steel
孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
轴端之间距离
0.375 英寸 | 9.525 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轮毂直径
2.969 英寸 | 75.4 毫米
外径
3.92 英寸 | 99.568 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米