![6018 1 1/4](/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc)
![6018 1 1/4](/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6018 1 1/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6018 1 1/4
1-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
制造商部件号
6018 1 1/4
BDI部件号
623690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/6018-1-1-4/p/623690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950047492
重量 / Kilogram
2.157
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
60
齿数
18
联轴器规格或系列
6018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
6018 1 1/4
制造商内部编号
6018 1 1/4
重量/磅
4.75
详细描述
1-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
孔径范围
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
轴端之间距离
0.438 英寸 | 11.125 毫米