https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobE9DOHhNRFF4TURjd05UTTFORGM0TWk5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhZWYxMGZmN2UxM2ExNjM2OWQ3NTUxODYzZWE5ZGMzM2I1NzNkNGE3ZGNkNTVlNmZlZDY3NWQ5NDY0ZDZlNjc
TSUBAKI
TSUBAKI
6020F 2-1/4
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 6020F 2-1/4
Hub; Coupling; 2-1/4" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; No Bushing; Yes; Steel; 2500RPM Speed
制造商部件号
6020F 2-1/4
BDI部件号
22684801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/6020F-2-1-4/p/22684801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
60
齿数
20
联轴器规格或系列
6020
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
2500
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 2-1/4" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; No Bushing; Yes; Steel; 2500RPM Speed
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
轴端之间距离
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轮毂直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
5.188 英寸 | 131.775 毫米