https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnM09DOHhNRFF4TURjd05ERTNOVEV6TkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJhMTM3MWI1MTYyZjdmMjZiZWMyNzc1ZDFkMDM4YjNlZGE3YmQ3YmYzNTY1NGIxNWI2MDU2MjRhNDlkMmFlYzE
TSUBAKI
TSUBAKI
6020TLF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 6020TLF
Hub; Coupling; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; 2012; Yes; Steel; 2500RPM Speed
制造商部件号
6020TLF
BDI部件号
22376897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/6020TLF/p/22376897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039363862
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
60
齿数
20
联轴器规格或系列
6020
衬套尺寸(如加衬套)
2012
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
2500
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; 2012; Yes; Steel; 2500RPM Speed
孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 48 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
轴端之间距离
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米