https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6022 2 7/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6022 2 7/16
2-7/16" Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5.67" Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 22 Teeth; 2-1/4" Width; 6022; Keyway; Steel
制造商部件号
6022 2 7/16
BDI部件号
623733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/6022-2-7-16/p/623733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950047836
重量 / Kilogram
1.498
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
60
齿数
22
联轴器规格或系列
6022
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
2500
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
6022 2 7/16
制造商内部编号
6022 2 7/1
重量/磅
3.3
详细描述
2-7/16" Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5.67" Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 22 Teeth; 2-1/4" Width; 6022; Keyway; Steel
轴端之间距离
0.438 英寸 | 11.125 毫米
宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
轮毂直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径范围
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.125英寸 | 53.975毫米
外径
5.67 英寸 | 144.018 毫米