![8020F 1-1/2](/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobE9DOHhNRFF4TURjd05UTTFORGM0TWk5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhZWYxMGZmN2UxM2ExNjM2OWQ3NTUxODYzZWE5ZGMzM2I1NzNkNGE3ZGNkNTVlNmZlZDY3NWQ5NDY0ZDZlNjc)
![8020F 1-1/2](/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobE9DOHhNRFF4TURjd05UTTFORGM0TWk5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhZWYxMGZmN2UxM2ExNjM2OWQ3NTUxODYzZWE5ZGMzM2I1NzNkNGE3ZGNkNTVlNmZlZDY3NWQ5NDY0ZDZlNjc)
TSUBAKI
TSUBAKI
8020F 1-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 8020F 1-1/2
Hub; Coupling; 1-1/2" Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 6.91" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed
制造商部件号
8020F 1-1/2
BDI部件号
22372981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/8020F-1-1-2/p/22372981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039363619
重量 / Kilogram
7.38
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
80
齿数
20
联轴器规格或系列
8020
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
2000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 1-1/2" Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 6.91" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed
外径
6.91 英寸 | 175.514 毫米
宽度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轮毂直径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
轴端之间距离
0.578 英寸 | 14.681 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米