DODGE
DODGE
8020F TL CHAIN CPLG FLG 3020
DODGE DODGE
描述
DODGE 8020F TL CHAIN CPLG FLG 3020
Chain Coupling Hub; 5-3/8" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 6.913" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; Keyway
制造商部件号
8020F TL CHAIN CPLG FLG 3020
BDI部件号
251508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/8020F-TL-CHAIN-CPLG-FLG-3020/p/251508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475046737
重量 / Kilogram
2.919
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
80
齿数
20
联轴器规格或系列
8020
衬套尺寸(如加衬套)
3020
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
2000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Flange | Hardened Teeth | 500 RPM Without Cover
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
8020F TL CHAIN CPLG FLG 3020
制造商内部编号
099056
重量/磅
6.43
详细描述
Chain Coupling Hub; 5-3/8" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 6.913" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 75 毫米
外径
6.913 英寸 | 175.59 毫米
轴端之间距离
0.59 英寸 | 14.986 毫米
宽度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米