https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaE55OHhNREk1TXpRM09EazBPRGc1TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTg3ZWY5ZDgzODdkZDM5YWE1OGIxYjc0N2Q3ODdlZjliNWNmNjY1MDhkZTNkN2RlOTcxYTA5YmFmMTVjMWI1Nw
DODGE
DODGE
B12018 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
DODGE DODGE
描述
DODGE B12018 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Chain Coupling Hub; 6-3/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 9.35" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 0.86" Between Shaft Ends; 120 Chain; 18 Teeth; 3-1/2" Width; 12018; No Keyway
制造商部件号
B12018 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
BDI部件号
251605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/B12018-RSB-CHAIN-CPLG-FLG-NO-KS/p/251605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475792078
重量 / Kilogram
17.048
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
链数
120
齿数
18
联轴器规格或系列
12018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
最大转速 RPM
400
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
B12018 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
制造商内部编号
099226
重量/磅
37.55
详细描述
Chain Coupling Hub; 6-3/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 9.35" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 0.86" Between Shaft Ends; 120 Chain; 18 Teeth; 3-1/2" Width; 12018; No Keyway
轮毂直径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
外径
9.35 英寸 | 237.49 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
2 To 4.688 英寸 | 50.8 To 119.075 毫米
轴端之间距离
0.86 英寸 | 21.844 毫米