BROWNING
BROWNING
C6020X 1 3/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING C6020X 1 3/4
Hub; Coupling; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Hub Dia; Shaft; Chain Coupling; Hub; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway; ; 3600RPM Speed; Cast Iron
制造商部件号
C6020X 1 3/4
BDI部件号
321840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/C6020X-1-3-4/p/321840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289699216
重量 / Kilogram
2.706
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
60
齿数
20
联轴器规格或系列
6020
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3600
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Hub Dia; Shaft; Chain Coupling; Hub; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway; ; 3600RPM Speed; Cast Iron
轴端之间距离
0.47 英寸 | 11.938 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轮毂直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
5.176 英寸 | 131.47 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米