https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB4016 X 1 3/16
DODGE DODGE
描述
DODGE FB4016 X 1 3/16
1-3/16" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.818" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.28" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/4" Width; 4016; Keyway
制造商部件号
FB4016 X 1 3/16
BDI部件号
251570
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/FB4016-X-1-3-16/p/251570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475792443
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
40
齿数
16
联轴器规格或系列
4016
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
5000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 875 RPM Without Cover
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
FB4016 X 1 3/16 CHAIN CPLG FLG
制造商内部编号
099191
重量/磅
0.77
详细描述
1-3/16" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.818" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.28" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/4" Width; 4016; Keyway
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.818 英寸 | 71.577 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
轴端之间距离
0.28 英寸 | 7.112 毫米
轮毂直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米