https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB5018 X 1 3/4
DODGE DODGE
描述
DODGE FB5018 X 1 3/4
1-3/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.946" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway
制造商部件号
FB5018 X 1 3/4
BDI部件号
251582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/FB5018-X-1-3-4/p/251582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475792436
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
50
齿数
18
联轴器规格或系列
5018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
4000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 800 RPM Without Cover
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
FB5018 X 1 3/4 CHAIN CPLG FLG
制造商内部编号
099203
重量/磅
2.4
详细描述
1-3/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.946" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway
外径
3.946 英寸 | 100.228 毫米
宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
轮毂直径
2.969 英寸 | 75.413 毫米
轴端之间距离
0.375 英寸 | 9.525 毫米