https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB6018 X 2 1/4
DODGE DODGE
描述
DODGE FB6018 X 2 1/4
2-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway
制造商部件号
FB6018 X 2 1/4
BDI部件号
251587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/FB6018-X-2-1-4/p/251587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475792061
重量 / Kilogram
1.571
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
60
齿数
18
联轴器规格或系列
6018
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
3000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 675 RPM Without Cover
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
FB6018 X 2 1/4 CHAIN CPLG FLG
制造商内部编号
099208
重量/磅
3.46
详细描述
2-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
轴端之间距离
0.47 英寸 | 11.938 毫米
外径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米