https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJneE5pOHhNRFF5TWpRMU5EVTRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMzMTI0N2ZmMjNhMjlhZWM2N2FiMjk1NTk4ZTQ2YWU0ZTk2ZTQ0NTIyYTQzYTQ4NmZlYTA2MjQzZGM2MWMzZjQ
DODGE
DODGE
FB6020 X 1 1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE FB6020 X 1 1/2
1-1/2" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway
制造商部件号
FB6020 X 1 1/2
BDI部件号
251590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/FB6020-X-1-1-2/p/251590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475792214
重量 / Kilogram
2.856
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
链数
60
齿数
20
联轴器规格或系列
6020
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
3000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 675 RPM Without Cover
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
FB6020 X 1 1/2 CHAIN CPLG FLG
制造商内部编号
099211
重量/磅
6.29
详细描述
1-1/2" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
外径
5.176 英寸 | 131.47 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轮毂直径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
轴端之间距离
0.47 英寸 | 11.938 毫米