https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUXXXXXX-24674847-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobVpTOHhNRFEwTnpjeU5EVTNOamM1T0M5SlRrUlVVMVZZV0ZoWVdGaGZNalEyTnpRNE5EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDcwYzJjNDIzOGEyZmM4ZDI0MWIzNGNmNjMzMTUxYWQxZWViOTlmOTIzZDQzZDA1MzFkNmEzOWRiZDYzZmFlNg
TSUBAKI
TSUBAKI
CR8018J 80MM X 80MM CMPLT W/CHAIN
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI CR8018J 80MM X 80MM CMPLT W/CHAIN
Chain Coupling; 80MM X 80MM Bore; 107MM Outside Diameter; 99.7MM Length; 80 Chain; 18 Teeth; Keyway; Steel; With Cover
制造商部件号
CR8018J 80MM X 80MM CMPLT W/CHAIN
BDI部件号
23679770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/CR8018J-80MM-X-80MM-CMPLT-W-CHAIN/p/23679770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Chain
产品明细
Chain Coupling
产品规格
80MM X 80MM Bore; 107MM Outside Diameter; 99.7MM Length; 80 Chain; 18 Teeth; Keyway; Steel
详细描述
Chain Coupling; 80MM X 80MM Bore; 107MM Outside Diameter; 99.7MM Length; 80 Chain; 18 Teeth; Keyway; Steel; With Cover