https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-SLV-GRCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJobE5pOHhNRE0wTURJek1ESTJOamt4TUM5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZVMHhXWDBkU1ExQkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjZjE0YTQzNTlmZGMwZDAzZDJiYjAzZGVjMGVmMzljMjY1MGM2ZmFmNmY4MzYzYWQxYzM5OTRhNDQyYzdkNjY
FALK
FALK
1010G20/52 SLEEVE
FALK FALK
描述
FALK 1010G20/52 SLEEVE
4-9/16" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/8" Between Shaft Ends; 1.53" Width; 1010G Size or Series; 8000 Max Speed; 10080In-Lbs Torque
制造商部件号
1010G20/52 SLEEVE
BDI部件号
18104371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/1010G20-52-SLEEVE/p/18104371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934005558
重量 / Kilogram
1.907
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1010G
最大转速 RPM
8000
扭矩
10080In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1010G SLEEVE EXP BLT
制造商内部编号
0744990
重量/磅
4.2
详细描述
4-9/16" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/8" Between Shaft Ends; 1.53" Width; 1010G Size or Series; 8000 Max Speed; 10080In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
宽度
1.53 英寸 | 38.862 毫米