https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASSYXX-SLV-GRCPG-G10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM1pTOHhNRFV3TnpBME9EQTVNVFkzT0M5SlRrUllXRmhCVTFOWldGaGZVMHhXWDBkU1ExQkhYMGN4TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjNTYzYzUwYTk2ODY0NTI3M2ExMDVjODA3ZDJmZDYxZTMxNWNjNGI0ZDExNTlhOGQyYjNlZjI2ZWE1ZmZjMjk
FALK
FALK
1015G10/51 SLEEVE
FALK FALK
描述
FALK 1015G10/51 SLEEVE
6" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 1015G Size or Series; 6500 Max Speed; 20790In-Lbs Torque
制造商部件号
1015G10/51 SLEEVE
BDI部件号
18104319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/1015G10-51-SLEEVE/p/18104319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934005466
重量 / Kilogram
2.86
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1015G
最大转速 RPM
6500
扭矩
20790In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1015G SLEEVE SHR BLT
制造商内部编号
0744981
重量/磅
6.3
详细描述
6" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 1015G Size or Series; 6500 Max Speed; 20790In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.125 英寸 | 3.175 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米