https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASSYXX-SLV-GRCPG-G10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM1pTOHhNRFV3TnpBME9EQTVNVFkzT0M5SlRrUllXRmhCVTFOWldGaGZVMHhXWDBkU1ExQkhYMGN4TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjNTYzYzUwYTk2ODY0NTI3M2ExMDVjODA3ZDJmZDYxZTMxNWNjNGI0ZDExNTlhOGQyYjNlZjI2ZWE1ZmZjMjk
FALK
FALK
1040G10/51 SLEEVE
FALK FALK
描述
FALK 1040G10/51 SLEEVE
12-1/2" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/4" Between Shaft Ends; 4-3/8" Width; 1040G Size or Series; 3600 Max Speed; 270900In-Lbs Torque
制造商部件号
1040G10/51 SLEEVE
BDI部件号
18104946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/1040G10-51-SLEEVE/p/18104946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934005510
重量 / Kilogram
19.27
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1040G
最大转速 RPM
3600
扭矩
270900In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1040G SLEEVE SHR BLT
制造商内部编号
0744986
重量/磅
41.4
详细描述
12-1/2" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/4" Between Shaft Ends; 4-3/8" Width; 1040G Size or Series; 3600 Max Speed; 270900In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.25 英寸 | 6.35 毫米
宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米