https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-SLV-GRCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJobE5pOHhNRE0wTURJek1ESTJOamt4TUM5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZVMHhXWDBkU1ExQkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjZjE0YTQzNTlmZGMwZDAzZDJiYjAzZGVjMGVmMzljMjY1MGM2ZmFmNmY4MzYzYWQxYzM5OTRhNDQyYzdkNjY
FALK
FALK
1070GL20-1 AND 2 SLEEVE
FALK FALK
描述
FALK 1070GL20-1 AND 2 SLEEVE
20-3/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1.04" Between Shaft Ends; 7.7" Width; 1070GL Size or Series; 1400 Max Speed; 1197000In-Lbs Torque
制造商部件号
1070GL20-1 AND 2 SLEEVE
BDI部件号
18105457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/1070GL20-1-AND-2-SLEEVE/p/18105457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934004339
重量 / Kilogram
98.064
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1070GL
最大转速 RPM
1400
扭矩
1197000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged | 1 - Moderate Slide Capacity | 2 - Greatest Slide Capacity
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1070GL SLEEVE
制造商内部编号
0729513
重量/磅
216
详细描述
20-3/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1.04" Between Shaft Ends; 7.7" Width; 1070GL Size or Series; 1400 Max Speed; 1197000In-Lbs Torque
宽度
7.7 英寸 | 195.58 毫米
轴端之间距离
1.04 英寸 | 26.416 毫米
外径
20.75 英寸 | 527.05 毫米