https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACCYXX-CPLG-SLV-132MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJobVlpOHhNREk0TnpJeU56ZzVOVGd6T0M5SlRrUlNSVmhCUTBOWldGaGZRMUJNUjE5VFRGWmZNVE15VFZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNmJkMjZjMmY1MjYwM2E0MDJiMDJhOGNlYTNmYTMyNmU1MjJmNWQzNDkzMmI2NmIzODcwODA2YTg4ZTMxOWRj
JAURE
JAURE
132MT SLEEVE
JAURE JAURE
描述
JAURE 132MT SLEEVE
Sleeve Assembly; 8.287" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.236" Distance Between Shaft Ends; 3.78" Width; 132 Coupling Series; 3600RPM Speed; 23000Nm Torque
制造商部件号
132MT SLEEVE
BDI部件号
23997570
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/132MT-SLEEVE/p/23997570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000863
重量 / Kilogram
10.497
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Alloy Steel
联轴器规格或系列
132
最大转速 RPM
3600
扭矩
23000Nm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Crown Faced | Involute Stub Tooth
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
SFCA9900018
重量/磅
23.14
详细描述
Sleeve Assembly; 8.287" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.236" Distance Between Shaft Ends; 3.78" Width; 132 Coupling Series; 3600RPM Speed; 23000Nm Torque
宽度
3.78 英寸 | 96.012 毫米
外径
8.287 英寸 | 210.49 毫米
轴端之间距离
0.236 英寸 | 6 毫米