https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACCYXX-CPLG-SLV-174MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoak5pOHhNREk1TVRFMk56VTVNalEzT0M5SlRrUlNSVmhCUTBOWldGaGZRMUJNUjE5VFRGWmZNVGMwVFZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYjEyYzAxMmMwN2M2ZWQ0NDNmMmI2M2EzZGE4MjI2ZDIwMWFhMDk5YjIyZmM5MDMyZjczYjk1YzNmNzJmNWIw
JAURE
JAURE
174MT SLEEVE
JAURE JAURE
描述
JAURE 174MT SLEEVE
Sleeve Assembly; 10.787" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.315" Distance Between Shaft Ends; 4.843" Width; 174 Coupling Series; 2900RPM Speed; 44400Nm Torque
制造商部件号
174MT SLEEVE
BDI部件号
24005247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/174MT-SLEEVE/p/24005247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000887
重量 / Kilogram
15.496
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Alloy Steel
联轴器规格或系列
174
最大转速 RPM
2900
扭矩
44400Nm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Crown Faced | Involute Stub Tooth
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
SFCA9900020
重量/磅
34.16
详细描述
Sleeve Assembly; 10.787" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.315" Distance Between Shaft Ends; 4.843" Width; 174 Coupling Series; 2900RPM Speed; 44400Nm Torque
轴端之间距离
0.315 英寸 | 8 毫米
宽度
4.843 英寸 | 123.012 毫米
外径
10.787 英寸 | 273.99 毫米