https://www.bdiexpress.com/medias/INDRGLXXXXXX-HG-EB-SLEEVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoaE9TOHhNRFUyTVRJd05qVXhOemM1TUM5SlRrUlNSMHhZV0ZoWVdGaGZTRWRmUlVKZlUweEZSVlpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZjQzYjMxNTIwOWE5MWJhZjc3ZWViMjBhYzM3YjM4MzM5ZDNhMmUxYWFhNDNlZWQ0YTI4NTdlNDU3MDQxOGZh
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
2 HG EB SLEEVE
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 2 HG EB SLEEVE
Gear Sleeve; 7" Outer Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Carbon Steel; 2 Size or Series; 5600 RPM Max Speed; 37800In-Lbs Torque
制造商部件号
2 HG EB SLEEVE
BDI部件号
27815113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/2-HG-EB-SLEEVE/p/27815113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384009699
重量 / Kilogram
2.903
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Carbon Steel
联轴器规格或系列
2
最大转速 RPM
5600
扭矩
37800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged | Series H PLUS | Full Flex Coupling | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
HG1959063
重量/磅
6.4
详细描述
Gear Sleeve; 7" Outer Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Carbon Steel; 2 Size or Series; 5600 RPM Max Speed; 37800In-Lbs Torque
外径
7 英寸 | 177.8 毫米