https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSLVXXX-FLG-GRCPG-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNVlTOHhNRFUxTnpjd01UZzRNVGc0Tmk5SlRrUllXRmhUVEZaWVdGaGZSa3hIWDBkU1ExQkhYMGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQxMGZiZDA5NTNjYjMzMTM4MjE2ZmE2MzFjOTI2MDNkMDVhZmE1N2JlNWMxMzIxODQxZjc1YmIxOWVmYWI0Nzk
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
4 1/2H SB SLEEVE
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 4 1/2H SB SLEEVE
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 13-5/8" Outside Diameter; 5/16" Distance Between Shaft Ends; 4-27/32" Width; 4-1/2 Coupling Size; 4770 Maximum Speed (RPM); 318000In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
4 1/2H SB SLEEVE
BDI部件号
314842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/4-1-2H-SB-SLEEVE/p/314842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384445107
重量 / Kilogram
17.506
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
4-1/2
最大转速 RPM
4770
扭矩
318000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components should not be inter-mixed among brands - Flanged | Series H | Full Flex Coupling | Shrouded Bolt
详细描述
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 13-5/8" Outside Diameter; 5/16" Distance Between Shaft Ends; 4-27/32" Width; 4-1/2 Coupling Size; 4770 Maximum Speed (RPM); 318000In-Lbs Torque Rating
轴端之间距离
0.313 英寸 | 7.95 毫米
宽度
4.844 英寸 | 123.038 毫米
外径
13.625 英寸 | 346.075 毫米