https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSLVXXX-FLG-GRCPG-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNVlTOHhNRFUxTnpjd01UZzRNVGc0Tmk5SlRrUllXRmhUVEZaWVdGaGZSa3hIWDBkU1ExQkhYMGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQxMGZiZDA5NTNjYjMzMTM4MjE2ZmE2MzFjOTI2MDNkMDVhZmE1N2JlNWMxMzIxODQxZjc1YmIxOWVmYWI0Nzk
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
4H EB SSLEEVE
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 4H EB SSLEEVE
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 12-1/2" Outside Diameter; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 4-3/8" Width; 4 Coupling Size; 5260 Maximum Speed (RPM); 236000In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
4H EB SSLEEVE
BDI部件号
314858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/4H-EB-SSLEEVE/p/314858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384949124
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
4
最大转速 RPM
5260
扭矩
236000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components should not be inter-mixed among brands - Flanged | Series H | Full Flex Coupling | Exposed Bolt
详细描述
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 12-1/2" Outside Diameter; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 4-3/8" Width; 4 Coupling Size; 5260 Maximum Speed (RPM); 236000In-Lbs Torque Rating
宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
轴端之间距离
0.25 英寸 | 6.35 毫米