KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
5F EB MSSLEEVE ASSY
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 5F EB MSSLEEVE ASSY
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 15-5/16" Outside Diameter; 5/16" Distance Between Shaft Ends; 6-1/32" Width; 5 Coupling Size; 4300 Maximum Speed (RPM); 441000In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
5F EB MSSLEEVE ASSY
BDI部件号
315803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/5F-EB-MSSLEEVE-ASSY/p/315803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384997118
重量 / Kilogram
39.725
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
5
最大转速 RPM
4300
扭矩
441000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components should not be inter-mixed among brands - Flanged | Fasts | Full Flex Coupling | Exposed Bolt
制造商内部编号
2286060
详细描述
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 15-5/16" Outside Diameter; 5/16" Distance Between Shaft Ends; 6-1/32" Width; 5 Coupling Size; 4300 Maximum Speed (RPM); 441000In-Lbs Torque Rating
宽度
6.031 英寸 | 153.187 毫米
轴端之间距离
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
15.313 英寸 | 388.95 毫米