https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACCYXX-CPLG-SLV-62MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMVl5OHhNREk1TVRFMk5qVXhNVEV6TkM5SlRrUlNSVmhCUTBOWldGaGZRMUJNUjE5VFRGWmZOakpOVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY5OTM0MTNhZDQ5YTQ3N2NjZmEyMDZlNTM3YzI3ZjcxMzRjNjIzMjA0YzQ5OTAxZTU0YTFjODU3ZjRhOWM1Mjk
JAURE
JAURE
62MT SLEEVE
JAURE JAURE
描述
JAURE 62MT SLEEVE
Sleeve Assembly; 4.114" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.118" Distance Between Shaft Ends; 1.811" Width; 62 Coupling Series; 7000RPM Speed; 2790Nm Torque
制造商部件号
62MT SLEEVE
BDI部件号
23997578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/62MT-SLEEVE/p/23997578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000825
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Alloy Steel
联轴器规格或系列
62
最大转速 RPM
7000
扭矩
2790Nm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Crown Faced | Involute Stub Tooth
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
SFCA9900014
重量/磅
3.31
详细描述
Sleeve Assembly; 4.114" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.118" Distance Between Shaft Ends; 1.811" Width; 62 Coupling Series; 7000RPM Speed; 2790Nm Torque
外径
4.114 英寸 | 104.496 毫米
轴端之间距离
0.118 英寸 | 3 毫米
宽度
1.811 英寸 | 45.999 毫米