https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACCYXX-CPLG-SLV-78MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnNU9DOHhNREk0TnpJeU9EWTRNakkzTUM5SlRrUlNSVmhCUTBOWldGaGZRMUJNUjE5VFRGWmZOemhOVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5MjY4ZDgxZDg4NTY0N2U2NGFhMTE2YjYyNTAwODhmZTQ4MDJkOTcxY2RjZDYwZDIxMzhiMTQzZTkzYmU0ZWI
JAURE
JAURE
78MT SLEEVE
JAURE JAURE
描述
JAURE 78MT SLEEVE
Sleeve Assembly; 5.02" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.118" Distance Between Shaft Ends; 2.402" Width; 78 Coupling Series; 5800RPM Speed; 5600Nm Torque
制造商部件号
78MT SLEEVE
BDI部件号
23997516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/78MT-SLEEVE/p/23997516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000832
重量 / Kilogram
2.499
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Alloy Steel
联轴器规格或系列
78
最大转速 RPM
5800
扭矩
5600Nm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Crown Faced | Involute Stub Tooth
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
SFCA9900015
重量/磅
5.51
详细描述
Sleeve Assembly; 5.02" Outside Diameter; Gear Coupling; Alloy Steel; 0.118" Distance Between Shaft Ends; 2.402" Width; 78 Coupling Series; 5800RPM Speed; 5600Nm Torque
宽度
2.402 英寸 | 61.011 毫米
外径
5.02 英寸 | 127.508 毫米
轴端之间距离
0.118 英寸 | 3 毫米