https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-C-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoa1l5OHhNREkwTkRnMk16VTFOelkyTWk5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZRMTlIVWtOUVIxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU2N2UxMGIxOTQ2YWNhNDE5NzZmM2ZiYWJjYWQ4ZWE3MWU1Y2ZhNmE4OGE4ZjYxOTE1YzJiODhjNzMxMWQyMDY
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
C 6 SLEEVE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY C 6 SLEEVE
Sleeve Assembly; 12-1/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 13" Width; C 6 Coupling Series; 6000 Speed; 378000In-Lbs Torque
制造商部件号
C 6 SLEEVE
BDI部件号
597562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/C-6-SLEEVE/p/597562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904004304
重量 / Kilogram
33.4
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
C 6
最大转速 RPM
6000
扭矩
378000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Sleeve Assembly; 12-1/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 13" Width; C 6 Coupling Series; 6000 Speed; 378000In-Lbs Torque
宽度
13 英寸 | 330.2 毫米
轴端之间距离
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米