DODGE
DODGE
DGF 4.0 EB
DODGE DODGE
描述
DODGE DGF 4.0 EB
12-1/2" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/4" Between Shaft Ends; 4-1/4" Width; 4 Size or Series; 3000 Max Speed; 220600In-Lbs Torque
制造商部件号
DGF 4.0 EB
BDI部件号
240241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/DGF-4-0-EB/p/240241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475318414
重量 / Kilogram
16.131
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
4
最大转速 RPM
3000
扭矩
220600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
DGF 4.0 SLEEVE EB
制造商内部编号
013135
重量/磅
35.53
详细描述
12-1/2" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 1/4" Between Shaft Ends; 4-1/4" Width; 4 Size or Series; 3000 Max Speed; 220600In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.25 英寸 | 6.35 毫米
宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米