DODGE
DODGE
DGF 6.0 EB
DODGE DODGE
描述
DODGE DGF 6.0 EB
18" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 5/16" Between Shaft Ends; 6-11/16" Width; 6 Size or Series; 2100 Max Speed; 750000In-Lbs Torque
制造商部件号
DGF 6.0 EB
BDI部件号
240257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/DGF-6-0-EB/p/240257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475318575
重量 / Kilogram
39.952
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
6
最大转速 RPM
2100
扭矩
750000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
DGF 6.0 SLEEVE EB
制造商内部编号
013151
重量/磅
88
详细描述
18" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 5/16" Between Shaft Ends; 6-11/16" Width; 6 Size or Series; 2100 Max Speed; 750000In-Lbs Torque
宽度
6.688 英寸 | 169.875 毫米
轴端之间距离
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
18 英寸 | 457.2 毫米