https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-FA-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoak5DOHhNREkwTkRnMk1qZzJPVFV6TkM5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSa0ZmUjFKRFVFZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYjI3NGM1YTQ5NTdjN2ViYWI2MzAxMzM1YjZhNTNhZDJhZDMwNTg2YjRjYjRmZGVlODhhZWE3NzVhNzYzZDhj
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FA 5.5E SLEEVE WITH SEAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FA 5.5E SLEEVE WITH SEAL
Sleeve Assembly; 16-3/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.31" Distance Between Shaft Ends; 14.13" Width; FA 5.5 Coupling Series; 3300 Speed; 670700In-Lbs Torque
制造商部件号
FA 5.5E SLEEVE WITH SEAL
BDI部件号
597677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/FA-5-5E-SLEEVE-WITH-SEAL/p/597677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904039887
重量 / Kilogram
36.69
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
FA 5.5
最大转速 RPM
3300
扭矩
670700In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Engagement | Flanged | 2200RPM Unbalanced Speed | Exposed Bolt | With Molded Seal
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
重量/磅
81
详细描述
Sleeve Assembly; 16-3/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.31" Distance Between Shaft Ends; 14.13" Width; FA 5.5 Coupling Series; 3300 Speed; 670700In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.31 英寸 | 7.874 毫米
宽度
14.13 英寸 | 358.9 毫米
外径
16.75 英寸 | 425.45 毫米