https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-FLA-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnM05pOHhNREkwTkRnMk5EUXdPVFl6TUM5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSa3hCWDBkU1ExQkhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViYzMzNGQyYzE2MDlhZDE1NTM0ZmFiNzNiY2JiNTk0YmNhMzBkYjc5MWI1OTg5MDU3MzlhYTM2Yzg0MmJmZmY
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FLA 3.5E SLEEVE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FLA 3.5E SLEEVE
Sleeve Assembly; 11" Outside Diameter; Gear Coupling; AISI 4140 Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 8.88" Width; FLA 3.5 Coupling Series; 9000 Speed; 188500In-Lbs Torque
制造商部件号
FLA 3.5E SLEEVE
BDI部件号
598495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/FLA-3-5E-SLEEVE/p/598495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904910766
重量 / Kilogram
12.91
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
AISI 4140 Steel
联轴器规格或系列
FLA 3.5
最大转速 RPM
9000
扭矩
188500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Engagement | Flanged | 6000RPM Unbalanced Speed | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Sleeve Assembly; 11" Outside Diameter; Gear Coupling; AISI 4140 Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 8.88" Width; FLA 3.5 Coupling Series; 9000 Speed; 188500In-Lbs Torque
宽度
8.88 英寸 | 225.552 毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
轴端之间距离
0.25 英寸 | 6.35 毫米