https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-FX-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnellpOHhNREkwTkRrMk16QTNOREEzT0M5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSbGhmUjFKRFVFZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZWE4OGZjN2VmNWQ0NjcyNmE4YWFmMTg0YjAwZjI5YWNmNTk3ZTk1ZGMyNzBhYmFlNmU2MmVlYTY3OTUyNzZh
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FX 1.5E SLEEVE W/SEAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FX 1.5E SLEEVE W/SEAL
Sleeve Assembly; 6" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.13" Distance Between Shaft Ends; 4.01" Width; FX 1.5 Coupling Series; 8250 Speed; 26100In-Lbs Torque
制造商部件号
FX 1.5E SLEEVE W/SEAL
BDI部件号
23187234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/FX-1-5E-SLEEVE-W-SEAL/p/23187234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904282351
重量 / Kilogram
2.02
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
FX 1.5
最大转速 RPM
8250
扭矩
26100In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HercuFlex | Flanged | 5500RPM Unbalance Speed | Exposed Bolt | With Seal
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Sleeve Assembly; 6" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.13" Distance Between Shaft Ends; 4.01" Width; FX 1.5 Coupling Series; 8250 Speed; 26100In-Lbs Torque
轴端之间距离
0.13 英寸 | 3.3 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
宽度
4.01 英寸 | 101.854 毫米