https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-FX-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnellpOHhNREkwTkRrMk16QTNOREEzT0M5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSbGhmUjFKRFVFZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZWE4OGZjN2VmNWQ0NjcyNmE4YWFmMTg0YjAwZjI5YWNmNTk3ZTk1ZGMyNzBhYmFlNmU2MmVlYTY3OTUyNzZh
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FX 4S SLEEVE W/SEAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FX 4S SLEEVE W/SEAL
Sleeve Assembly; 12-1/2" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 9-3/4" Width; FX 4 Coupling Series; 4500 Speed; 311540In-Lbs Torque
制造商部件号
FX 4S SLEEVE W/SEAL
BDI部件号
23187266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/FX-4S-SLEEVE-W-SEAL/p/23187266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904282542
重量 / Kilogram
11.23
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
FX 4
最大转速 RPM
4500
扭矩
311540In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HercuFlex | Flanged | 3000RPM Unbalance Speed | Shrouded Bolt | With Seal
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Sleeve Assembly; 12-1/2" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 9-3/4" Width; FX 4 Coupling Series; 4500 Speed; 311540In-Lbs Torque
宽度
9.75 英寸 | 247.65 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
轴端之间距离
0.25 英寸 | 6.35 毫米