https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-FXL-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMFl5OHhNREkwTkRrMk16VTVPRE0yTmk5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSbGhNWDBkU1ExQkhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU1ODNjZGRjMWMyNDQzM2U0MmNlZTc5N2ZhNzVmZTI4YTU4ZDYxZDE4YzljMzMyMmYxYjhiMmFiMThlOTZlYTY
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FXL 2.5E SLEEVE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FXL 2.5E SLEEVE
Sleeve Assembly; 8.38" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.19" Distance Between Shaft Ends; 6-1/4" Width; FXL 2.5 Coupling Series; 6600 Speed; 69300In-Lbs Torque
制造商部件号
FXL 2.5E SLEEVE
BDI部件号
23187442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/FXL-2-5E-SLEEVE/p/23187442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904290424
重量 / Kilogram
5.64
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
FXL 2.5
最大转速 RPM
6600
扭矩
69300In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HercuFlex | Flanged | With Labyrinth Seal | 4400RPM Unbalanced Speed | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Sleeve Assembly; 8.38" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 0.19" Distance Between Shaft Ends; 6-1/4" Width; FXL 2.5 Coupling Series; 6600 Speed; 69300In-Lbs Torque
宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴端之间距离
0.19 英寸 | 4.826 毫米
外径
8.38 英寸 | 212.852 毫米